SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71915 ACEGA/P4A

  • ERIKS:13199269
  • Hersteller:71915 ACEGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 568.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 614.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..ACE
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
105 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau