SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71914 CDGB/P4A

  • ERIKS:24002807
  • Hersteller:71914 CDGB/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 406.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 439.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..CD
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.328 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71914-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625538
  • Manufacturer:038534444-0000

CHF 464.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 501.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026