SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71914 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174316
  • Hersteller:71914 CD/P4ADGB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 834.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 901.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..CD
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
32 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager