Eriks
SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71914 ACEGA/HCP4A

  • ERIKS:13529858
  • Hersteller:71914 ACEGA/HCP4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 625.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 676.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..ACE
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau