CHF 395.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 427.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 719..ACD |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 16 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 0.328 kg |
CHF 449.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 485.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026