SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71913 CEGA/P4A

  • ERIKS:13199256
  • Hersteller:71913 CEGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 461.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 498.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..CE
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau