SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71913 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759487
  • Hersteller:71913 CDGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 352.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 381.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..CD
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.202 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71913-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:11833357
  • Manufacturer:191542080000

CHF 394.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 426.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026