SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71913 ACEGA/HCP4A

  • ERIKS:13529857
  • Hersteller:71913 ACEGA/HCP4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 568.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 614.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..ACE
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau