CHF 363.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 392.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 719..ACD |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 13 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 0.202 kg |
CHF 405.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 438.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026