SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71913 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:12174306
  • Hersteller:71913 ACD/P4ADGB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 744.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 805.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..ACD
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
26 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
0.404 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71913-E-T-P4S-DUM

  • ERIKS:12625524
  • Manufacturer:038096250-0000

CHF 852.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 921.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026