CHF 415.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 449.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 719..CE |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 13 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |