SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71912 CE/P4ADGA

  • ERIKS:13199248
  • Hersteller:71912 CE/P4ADGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 851.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 920.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..CE
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
26 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager