SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71912 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174301
  • Hersteller:71912 CD/P4ADGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 651.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 704.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..CD
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
26 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
0.374 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71912-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625495
  • Manufacturer:038435179-0000

CHF 753.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 814.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026