SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71912 ACEGA/P4A

  • ERIKS:13199243
  • Hersteller:71912 ACEGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 415.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 449.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..ACE
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau