SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71912 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759483
  • Hersteller:71912 ACDGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 317.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 343.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..ACD
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.187 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71912-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:11833356
  • Manufacturer:191541780000

CHF 359.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 388.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026