SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71912 ACDGA/HCP4A

  • ERIKS:12329815
  • Hersteller:71912 ACDGA/HCP4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 504.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 544.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..ACD
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau