SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71911 CEGA/P4A

  • ERIKS:13199238
  • Hersteller:71911 CEGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 374.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 404.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..CE
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau