SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71911 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759482
  • Hersteller:71911 CDGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 283.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 306.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..CD
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.176 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71911-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:11833353
  • Manufacturer:191540540000

CHF 327.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 353.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026