CHF 599.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 647.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 719..CD |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 26 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Gewicht | 0.352 kg |