SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71911 ACDGB/P4A

  • ERIKS:12174293
  • Hersteller:71911 ACDGB/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 292.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 315.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..ACD
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.176 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71911-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625493
  • Manufacturer:019154089-0000

CHF 337.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 364.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026