SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71911 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174291
  • Hersteller:71911 ACD/P4ADGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 581.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 628.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..ACD
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
26 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
0.352 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71911-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625483
  • Manufacturer:019154062-0000

CHF 687.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 743.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026