SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71910 CEGA/P4A

  • ERIKS:13199232
  • Hersteller:71910 CEGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 340.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 367.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..CE
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau