SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71910 CDGB/P4A

  • ERIKS:12174290
  • Hersteller:71910 CDGB/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 260.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 282.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..CD
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.133 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71910-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625463
  • Manufacturer:038065185-0000

CHF 302.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 327.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026