CHF 253.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 273.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 719..CD |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 12 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 0.133 kg |
CHF 294.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 318.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026