SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71910 ACEGA/P4A

  • ERIKS:13199229
  • Hersteller:71910 ACEGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 340.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 367.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..ACE
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau