CHF 260.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 282.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 719..ACD |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 12 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 0.133 kg |
CHF 302.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 327.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026