SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71909 CDGC/P4A

  • ERIKS:13529855
  • Hersteller:71909 CDGC/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 246.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 266.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..CD
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau