CHF 239.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 258.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 719..CD |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 12 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 0.131 kg |
CHF 276.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 298.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026