SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71909 CDGA/P4A

  • ERIKS:24002798
  • Hersteller:71909 CDGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 232.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 251.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..CD
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.131 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71909-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12958215
  • Manufacturer:019153872-0000

CHF 268.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 290.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026