SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71909 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174283
  • Hersteller:71909 CD/P4ADGB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 490.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 530.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..CD
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
0.262 kg