SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71908 CEGA/P4A

  • ERIKS:13199216
  • Hersteller:71908 CEGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 281.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 303.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..CE
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau