CHF 373.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 403.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 719..CE |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 12 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |