CHF 441.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 476.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 719..CD |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 24 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Gewicht | 0.222 kg |
CHF 525.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 568.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026