SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71908 ACEGA/HCP4A

  • ERIKS:13529854
  • Hersteller:71908 ACEGA/HCP4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 373.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 403.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..ACE
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau