SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71908 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759469
  • Hersteller:71908 ACDGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 215.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 232.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..ACD
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.111 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71908-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12346898
  • Manufacturer:019153848-0000

CHF 251.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 271.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026