SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71908 ACD/P4AQBCA

  • ERIKS:13199209
  • Hersteller:71908 ACD/P4AQBCA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 882.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 953.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..ACD
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
48 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
4er Satz Tandem-O-Tandem Anordnung