SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71908 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:12174277
  • Hersteller:71908 ACD/P4ADGB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 454.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 491.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..ACD
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
0.222 kg