SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71907 CE/P4ADGA

  • ERIKS:13199206
  • Hersteller:71907 CE/P4ADGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 524.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 566.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..CE
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager