SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71907 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174275
  • Hersteller:71907 CD/P4ADGB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 428.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 463.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..CD
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
0.151 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71907-C-T-P4S-DUM

  • ERIKS:12625404
  • Manufacturer:038546205-0000

CHF 457.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 494.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026