CHF 203.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 219.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 719..ACD |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 10 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 0.076 kg |
CHF 211.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 228.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026