SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71907 ACD/P4AQBTB

  • ERIKS:11614688
  • Hersteller:71907 ACD/P4AQBTB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 857.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 926.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..ACD
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
40 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
O- und Tandem-Anordnung
Gewicht
0.302 kg