SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71907 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174272
  • Hersteller:71907 ACD/P4ADGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 416.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 449.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..ACD
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
0.151 kg