SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71906 ACEGA/P4A

  • ERIKS:13199196
  • Hersteller:71906 ACEGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 234.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 253.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..ACE
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
9 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau