SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71906 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:13199192
  • Hersteller:71906 ACD/P4ADGB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 408.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 441.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..ACD
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager