SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71905 CE/P4ADGA

  • ERIKS:13199190
  • Hersteller:71905 CE/P4ADGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 449.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 485.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..CE
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager