SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71905 ACEGA/P4A

  • ERIKS:13199187
  • Hersteller:71905 ACEGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 219.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 236.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..ACE
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
9 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau