SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71905 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:12174267
  • Hersteller:71905 ACD/P4ADGB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 392.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 424.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..ACD
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
0.086 kg