SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71904 CEGA/P4A

  • ERIKS:13199184
  • Hersteller:71904 CEGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 208.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 225.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..CE
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
9 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau