SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71904 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759456
  • Hersteller:71904 CDGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 180.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 195.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..CD
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
9 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.036 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71904-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625371
  • Manufacturer:019153503-0000

CHF 177.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 191.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026