SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71903 CEGA/P4A

  • ERIKS:13199179
  • Hersteller:71903 CEGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 204.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 221.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..CE
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
7 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau